- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ピクチャーレール フックのおすすめ人気ランキング
ピクチャーレール フックのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新290件の「ピクチャーレール フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピクチャーレール ランナー」、「ピクチャーレール フック toso」、「ライティングレール用吊りフック」などの商品も取り扱っております。
許容荷重(kg)
30
材質
(本体)真鍮。(フック)SUS304
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質
黄銅(真鍮)
質量(g)
14
耐荷重N(kgf)
294(30)
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
14
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0133
材質
真鍮、ステンレス
幅(mm)
8.0
高さ(mm)
47
質量(g)
22
品名
天井付け用フック
2018年トラスコ掲載ページ
10 0759
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)
最大10
材質/処理
-/クローム
用途額や鏡を引っ掛けるフックのランナーです。
材質
本体/真鍮、軸/ステンレス
許容荷重(kg)
20
質量(g)
11
適合品番
FR30
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
色
ホワイト
許容荷重(kg)
15
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
(単体推奨)15、(最大)96
仕上
クロームメッキ・焼付塗装
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)
14
耐荷重(kg)
(単体推奨)30、(最大)138
仕上
サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、壁付用
材質
亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)30、(最大)137
仕上
サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
材質
真鍮・ステンレス/ニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:0.6~2.0
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです
安全荷重(kg)
8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)
ZDCクローム
適合レール
R1・RS9・RA9(別売)
仕様
壁面付・後入
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
材質
耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)
4000
材質
アルミニウム合金押出型材
G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
(推奨)8
仕上
研磨
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質
黄銅(真鍮)
耐荷重N(kgf)
294(30)
質量(g)
20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷